SKF
PHS 180-1A60 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 44.282" Outside Diameter; 42.991" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
180A12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.747" Outside Diameter; 8.693" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
180A19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.834" Outside Diameter; 13.67" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
180A16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2-1/4" P 16T 1-1/2" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.533" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
180A14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.207" Outside Diameter; 10.112" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI