TSUBAKI
2062B24 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.29" Outside Diameter; 11.492" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2062A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2062 CHAIN 24 TEETH SINGLE ROW
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.29" Outside Diameter; 11.492" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2062A15 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.96" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2062B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.96" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2062B11 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.01" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI