TSUBAKI
D40P28 ; PIGNON DIVISE CONIQUE P1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-2TB28 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
D40P28 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40P28H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D40B28H
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI