BOSTON GEAR
NA112 ENGRENAGE FONTE SPUR ; CAST IRON
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TC16112 SPUR GEAR ; 20 DEG CAST
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C16112 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GB112A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 16 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 3/4" Bore; 7" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NH112 ENGRENAGE FONTE SPUR ; CAST IRON
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI