SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,568 articles ont été trouvés
CatégoriesMaterialCountryMarqueROD ENDS MECHANICAL
ROD ENDS MECHANICAL
MB 02 WASHER ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
28MM Outside Diameter; 15MM Inside Diameter; 1MM Thickness; 4MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-02 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
0,61 $ / Chaque
DISPONIBLE
59

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
N 05 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; W-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
102

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
N 07 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
18 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.34" Thread Pitch Diameter Min; 1-11/32" Thread Pitch Diameter Max; W-07 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
101

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
KM 02 ; ECROU DE BLOCAGE
25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-02 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
AN 15 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
38

QTÉ