RENOLD
40 RIV 304SS 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,86 $ / Pied
DISPONIBLE
INA
LR5201-2HRS-TVH-XL X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE CAM FOLLOWER
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
30210M-90KM1 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE ASS NON-RET
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
SRL110 JAW COUPLING SPIDER ; 3-5/16" OD NBR
3-5/16" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 3/4" Thickness; ML110 | MS110 Size or Series; 3600 Max Speed; 756 | 1014In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6018-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
368,26 $ / Chaque
DISPONIBLE