SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
9 articles ont été trouvés
MarqueSEALMASTERArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SEALMASTER
MP-31C PILLOW BLOCK BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 2-1/2" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
486,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

SEALMASTER
2-1C INSERT BEARING
Insert Bearing; 1" Bore; 1-3/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 11/16" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SEALMASTER
2-14 INSERT BEARING
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
192,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
15

QTÉ

SEALMASTER
ER-16T INSERT BEARING ; 1"X3/4"
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

SEALMASTER
MSF-36T FLANGE BLOCK BEARING UNIT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/4" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
787,46 $ / Chaque

QTÉ