MARTIN SPROCKET & GR
ML110 3/4 JAW CPLG HUB ; 3/4" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
ML090 1/2 JAW CPLG HUB ; 1/2" BORE 2-1/8" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.125" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML090 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 140 | Hytrel 420In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
MSF-32 FLANGE BLOCK BEARING UNIT ; 2" BORE 7.2" BOLT CIRCLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
458,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
VF2S-116M FLANGE BEARING UNIT ; 1" BORE 3" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
94,30 $ / Chaque
DISPONIBLE