MARTIN SPROCKET & GR
MS100 3/4 JAW CPLG HUB ; 3/4" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; MS100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
ASFD205-100 FLANGE MOUNTED UNIT ; 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2-63/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
57,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
RHP BEARING
SFT 2 ; POR 2 BRIDE BOULON MONTAGE UNIT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
175,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
MS100 1 1/8 JAW CPLG HUB ; MS SUPER SERIES RSB
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; MS100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
MSF-32 FLANGE BLOCK BEARING UNIT ; 2" BORE 7.2" BOLT CIRCLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
458,02 $ / Chaque
DISPONIBLE