SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,433 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NTN
UC210-115D1 INSERT BEARING ; 1.9375"ID 3.5433"OD 2.0315"W SET SCREW
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.032" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

DODGE
P2B511-TAF-115R PILLOW BLOCK ROLLER BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/8" Minimum Bolt Spacing; 8-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
750,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
192

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SUL225 JAW COUPLING SPIDER ; 4.98" OD URETHANE
4.98" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 7/8" Thickness; ML225 | MS225 Size or Series; 3600 Max Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SEALMASTER
RCI 215C INSERT BEARING ; 2-15/16" BORE 5.376" OD ROLLER
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 538,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
CHB2204H HANGER BEARING ; 2" BORE CAST HARD IRON
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
162,69 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ