SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
151 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
CRSEAL 24370 / 2.438X3.5X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 2-7/16" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
CRSEAL 25X52X7 HMSA10 RG ; METRIQUE HUILE JOINT CAOUTCHOUC OD
Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SKF
61906-2RZ DEEP GROOVE BALL BRG ; SM GRP LT 22 EX THOMERY
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SKF
CRSEAL 9998 / 1X1.752X0.25 CRWA1 R SEAL
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 1.752" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ