SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6,557 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
GATES
3V315 ; SUPER HC COURROIE
V-Belt; 3V Series; 31-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
19

QTÉ

SKF
KM 27 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
404,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
MRC.8311 ANG CONTACT BALL BRG ; 55MM BORE 120MM OD 58MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 719,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

DODGE
H311-SNW-115 ADAPTER SLEEVE
Adapter Sleeve, Bearing; 49.225MM Bore; 45MM Len Thru Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

DEWALT TOOLS
DWE402N SMALL ANGLE GRINDER
Angle Grinder; 11 Amps; 1400W Max Watts Out; 11000 RPM No Load Speed; Corded Power Tool Type; 5/8"-11 Spindle Size; 12" Tool Length
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
228,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ