SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,434 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
SUL225 JAW COUPLING SPIDER ; 4.98" OD URETHANE
4.98" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 7/8" Thickness; ML225 | MS225 Size or Series; 3600 Max Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
6012ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
R10 DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1-3/8" ODX11/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SEALMASTER
ERPB 115-2 STD ROULEAU ROULEMENT ; NON-RETURNABLE ROLLER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.31" Minimum Bolt Spacing; 7.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 186,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SEALMASTER
BH 20LS ROULEMENT A ROTULE ; 1-1/4" BORE 15/16" HOUSING WID 2-3/8" OD
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; 2-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1.187" Overall Width; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
336,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ