AMI BEARINGS
MUCFBL206-20W FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/4" BORE 0" BOLT CIRCLE 3 HOLE
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
244,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
AMI BEARINGS
MSER205-16 INSERT BEARING ; 1" BORE IR WID 3/4" OR WID
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
171,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
AMI BEARINGS
UEFT205 FLANGED BLOCK BEARING ; 25MM ID 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCFT205-15NP FLANGED BLOCK BEARING ; 15/16" ID 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCFX07-20 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/4" ID 4-BOLT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI