SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
116 articles ont été trouvés
MarqueBROWNINGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BROWNING
VF2S-223 BRUNISSEMENT GENERAL UNITE ; 1-7/16" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
117,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

BROWNING
VF2S-116M FLANGE BEARING UNIT ; 1" BORE 3" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
94,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
22

QTÉ

BROWNING
VTWS-216 BRUNISSEMENT GENERAL UNITE ; 1" BORE 17/32" SLOT WID
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF10 | SF16 Take Up Frame; VS-216 Insert Part; Cast Iron Housing Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

BROWNING
VS-216 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 1" BORE IR WID 2.047" OD
Insert Bearing; 1" Bore; 1-3/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
64,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

BROWNING
H 1 3/16 BAGUE FENDUE CONIQUE ; 1-3/16" BORE
Shaft Bushing; 1-3/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ