NTN
6202Z DEEP GROOVE BALL BEARING ; 15MM ID 35MM OD 11MM W SINGLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5205ZZ ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
7010CVDUJ74 ANGULAR CONT BALL BRG ; 50MMX80MMX32MM
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
2216K SELF ALIGNING BALL BRG ; 80MM ID 140MM OD 33MM W
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
HPC100GP ADAPTER BEARING ; HEX BORE 1.001"ID 2.4409"OD 0.9449"W
Insert Bearing; 25.425MM Inside Diameter; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel; Cylindrical Outside Ring; Hex Bore; Double Sealed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI