SKF
SY 1.15/16 FM PILLOW BLK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
146,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
RTU1 7/16 TAKE-UP BRG UNIT ; UNITE DE TENSION 1-7/16" BORE
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU3 Take Up Frame; G1107KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
302,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
RCJ2 3/16 BRIDE UNIT ; 2-3/16" BORE 7.2" BOLT CIRCLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
351,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
RA107RR + COL INSERT BRG ; 1-7/16" BORE NARROW IR 0.748" OR WID
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
RA100RR INSERT BEARING ; 1" BORE NARROW IR 0.591" OR WID
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,62 $ / Chaque
DISPONIBLE