SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
53 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Seals
SKF
6018-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
368,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SKF
61804-2RS1 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ

SKF
6312-2RS1/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
189,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
73

QTÉ

NSK
6308VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 40MM BOREX90MM ODX23MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
67,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

SKF
2202 E-2RS1TN9 SELF ALIGNING BALL BRG ; 15MM BORE 35MM OD 14MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 35MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
28

QTÉ