NTN
UCFL206-103D1 FLANGE BLOCK BEARING ; CAST IRON
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
MS100 1 1/8 JAW CPLG HUB ; MS SUPER SERIES RSB
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; MS100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UC207-104D1 INSERT BEARING ; 1.25"ID 2.8346"OD 1.689"W SET SCREW
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
46,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UCFX10-200D1 FLANGE BLOCK BEARING ; CAST IRON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
219,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UC209-112D1 INSERT BEARING ; 1.75"ID 3.3465"OD 1.937"W SET SCREW
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,98 $ / Chaque
DISPONIBLE