LOCTITE
303441 ; BLOCAGE FILETE 10ML
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 10 Ml; Liquid; Heavy Duty | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
LOCTITE
567 THD SEALANT HIGH TEMP 350ML BRUSHTOP ; FILET SCELLANT 350ML
Thread Sealant; High Temperature; Can; 350 Ml; Paste; Chemical | Petroleum Refining | Paper | Waste Treatment | Textile | Power Plant | Marine | Automotive | Industrial | Fluid Power System; Mild
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
219,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
FC20 5/8 ACIER COUPLAGE
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Outside Diameter; 1.438" Length Thru Bore; FC20 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
168,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
35-2CL ; 35-2 MAILLON CONN
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60P18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 18T HT BORE FOR P BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,94 $ / Chaque
DISPONIBLE