SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14 articles ont été trouvés
MarqueAMI BEARINGSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
AMI BEARINGS
UC204-12 INSERT BEARING ; 3/4" BORE IR WID 1.85" OD
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,60 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
KHLCTE205 FLANGED BEARING UNIT ; 25MM BORE 76MM BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 76.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,60 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UEFT207-23 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-7/16" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,80 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UCFB204-12 FLANGED BLOCK BEARING ; 3/4" BORE 0" BOLT CIRCLE 3 HOLE
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 3/4" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,64 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
SER206-19 INSERT BEARING ; 1-3/16" BORE IR WID 7/8" OR WID
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,96 $ / Chaque

QTÉ