AMI BEARINGS
SUE206-18 INSERT BEARING ; 1-1/8" BORE IR WID 7/8" OR WID
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCFA210-31 FLANGED BLOCK BEARING ; 2 BOLT ADJUSTABLE 1-15/16" BORE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCP210-32 PILLOW BLOCK BEARING ; 2" BORE 2-1/4" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UELFL204-12 FLANGED BLOCK BEARING ; ACCU-LOC LOCKING 2 BOLT 0.75IN BORE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-13/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCF208 FLANGED BLOCK BEARING ; 40MM BORE 144MM BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 102MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI