SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
680 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageSet Screw
DODGE
F4B-SCEZ-107-PCR FLANGED BLOCK BALL BRG
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
237,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

BOSTON GEAR
FC20 5/8 ACIER COUPLAGE
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Outside Diameter; 1.438" Length Thru Bore; FC20 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
168,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
MRC.CPB100ZM BALL BEARING UNIT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-29/32" Minimum Bolt Spacing; 4-11/32" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
148,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SEALMASTER
ER-14 INSERT BEARING ; 7/8"X3/4"
Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

TIMKEN
SAS1 BILLE SEMELLE BLOC EN BOITIER UNITE ; 1" BORE 1-7/16" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ