SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,307 articles ont été trouvés
MarqueSKFArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
KM 27 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
404,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
ASNH 524-620 BEARING END COVER ; NON-RETURNABLE PLASTIC
Bearing End Cover; 3-1/2", 3-7/16", 4-1/4", 4-3/16" Compatible Bore; Plastic Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

SKF
HA 316 ADAPTATEUR MANCHON
2-11/16" Bore; 2-3/8" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-16 Locknut; MB-16 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
309,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
62202-2RS1 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

SKF
22318 E/C3 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 190MM Outside Diameter; 64MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 543,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ