SEALMASTER
ER-14 INSERT BEARING ; 7/8"X3/4"
Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
AS205-100 INSERT BALL BEARING ; STANDARD CLASS INSERTS
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ER-31 INSERT BEARING ; 1-15/16"X1-1/8"
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
158,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
VF2S-116M FLANGE BEARING UNIT ; 1" BORE 3" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
94,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ER-22 INSERT BEARING ; 1-3/8"X15/16"
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
115,66 $ / Chaque
DISPONIBLE