SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8,471 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

LOCTITE
83129 ; HYSOLEPOXY 50ML
General Purpose Structural Adhesive; High Strength Multipurpose; Dual Cartridge; Paste; Thermoset Laminating; Gray; 50 Ml
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
62206-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS10 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 10T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.759" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

DODGE
3020 X 2-1/8-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE
2-1/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ