SEALMASTER
USRB5000E-315 PILLOW BLOCK BEARING ; USRB 5000UNITEE MONTAGE COLLIER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 789,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6305C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX62MM ODX17MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6020ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 100MM BOREX150MM ODX24MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
322,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
REXNORD
LF963K3.25 ; LF963K3-1/4 TT CHAINE
963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,66 $ / Pied
DISPONIBLE
NSK
6210ZZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX90MM ODX20MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,23 $ / Chaque
DISPONIBLE