GATES
7882-1018 ; Pignons PowerGrip HTD
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 24 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 41.275MM Flange OD; 37.059MM OD; 38.202MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.688" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P34-5M-25-MPB PIGNON ; HTS 25 MPB
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 34 Teeth; 26.416MM Face Width; Rough Bore; 58.166MM Flange OD; 52.959MM OD; 54.102MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P28-5MGT-15-MPB SYNCHRONOUS PULLEY ; 15MM BELT W 5MM BELT PIT 5M-15
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 28 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 51.308MM Flange OD; 43.409MM OD; 44.552MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI