MARTIN SPROCKET & GR
P228M20-MPB SPROCKET ; 20MM BELT WID 8MM BELT PIT 8M-20
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 22 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 65.075MM Flange OD; 54.65MM OD; 56.02MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
PB8MX-22S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 22 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 66.294MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P22-8MGT-30 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 22 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 64.999MM Flange OD; 54.661MM OD; 56.032MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI