BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
N4D2F TENDEURS/RELAIS ; 1" BORE 2-1/16" MAX BW 4-3/8" OD
Flat Belt; 1" Bore; 2-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 2-1/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
596,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
F4B-SCEZ-104-PCR 4 BRIDE BOULON BLOC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
237,48 $ / Chaque
DISPONIBLE