NSK
6205C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
7SF12-TT PALIER LISSE SPHERIQUE RADIAL ; 0.75IN ID X 1.25IN OD
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.562" Housing Width; 1-1/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
OSBORN LOAD RUNNERS
VLR 4 1/2 ; CHARGEMENT PATIN RAINURE EN V
Cam Follower Bearing; 4-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
355,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 34888 / 3.5X4.501X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
T176-904A1 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE POUSSEE
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.76" Bore 1; 1.76" Bore 2; 3-17/64" Outside Diameter; 15/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
146,06 $ / Chaque
DISPONIBLE