BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
VF2S-116M FLANGE BEARING UNIT ; 1" BORE 3" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
94,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
N4 TIGHTENER SHAFT ; 1" DIA 4-1/8" USBL LEN
1" Shaft Diameter; 4-1/8" Usable Length; 5-3/8" Overall Length; 3/4-10 Mounting Thread Size 1; 7/8" Mounting Thread Length 1; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
150,89 $ / Chaque
DISPONIBLE