SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
10 articles ont été trouvés
MarqueTB WOODSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TB WOODS
10J COUPLING SLEEVE
7-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-5/8" Between Shaft Ends; 3-7/16" Width; 10 Size or Series; 3600 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
168,04 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
2B6.2SDS TRANSMISSION PULLEY
2 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5.8" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,88 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
6SC-H 1 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; Keyway; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,02 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
6SC35 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
96,00 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
8JE EPDM
5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 1135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
102,02 $ / Chaque

QTÉ