SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
56 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageBushed
MARTIN SPROCKET & GR
3 B 80 SK V-BELT SHEAVE ; 3 GROOVES 8.35" OD BUSHED
Transmission Pulley; 3 Grooves; 8.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 7.6" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
152,33 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
2 B 52 SDS V-BELT SHEAVE ; 2 GROOVES 5.55" OD BUSHED
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
2 B 58 SDS V-BELT SHEAVE ; 2 GROOVES 6.15" OD BUSHED
Transmission Pulley; 2 Grooves; 6.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
105,15 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ