SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,063 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
SUL225 JAW COUPLING SPIDER ; 4.98" OD URETHANE
4.98" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 7/8" Thickness; ML225 | MS225 Size or Series; 3600 Max Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

RHP BEARING
SL2.15/16DEC PILLOW BLOCK MOUNTED UNIT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt; 2-15/16" Bore; Cast Iron; Eccentric Collar Locking; Extended Inner Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
543,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

DODGE
TXT615AT ATV BAGUE CONIQUE REDUCTEUR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12 578,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
6012ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
HE 317 ADAPTATEUR MANCHON
3" Bore; 2.486" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-17 Locknut; MB-17 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
347,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ