SKF
3221 AWM DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 65.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 24 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5 044,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
C64 ; COURROIE TRAPEZOIDALE HTE ELEC II
V-Belt; C-22X Series; 68"-1736MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
H315-SNW-207 ADAPTER SLEEVE ; 2-7/16" BORE
Adapter Sleeve, Bearing; 61.925MM Bore; 55MM Len Thru Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,89 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
40BTL24 ; TL SPKT 1610 ENDURCI
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
R3ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 3/16" BOREX1/2" ODX5/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,77 $ / Chaque
DISPONIBLE