SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
64 articles ont été trouvés
MarqueBROWNINGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

BROWNING
H 5/8 BAGUE FENDUE CONIQUE ; 5/8" BORE
Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

BROWNING
VF4S-124 BRUNISSEMENT GENERAL UNITE ; 1-1/2" BORE 5.7" BOLT CIRCLE 4 BOLT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
122,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
46

QTÉ

BROWNING
N2 TIGHTENER SHAFT ; 1" DIA 2-1/8" USBL LEN
1" Shaft Diameter; 2-1/8" Usable Length; 3-3/8" Overall Length; 3/4-10 Mounting Thread Size 1; 7/8" Mounting Thread Length 1; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
27

QTÉ

BROWNING
VF2S-223 BRUNISSEMENT GENERAL UNITE ; 1-7/16" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 2 BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
117,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ