SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,338 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
6018 1 3/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-1/2" HUB DIA
1-3/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DODGE
P2B-IP-211LE PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 257,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
CRSEAL 24988 / 2.5X3.5X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
48

QTÉ

GATES
CX85 ; Courroies Tri-Power
V-Belt; CX Series; Cogged Belt Style; 89" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
96,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

SEALMASTER
MP-31C PILLOW BLOCK BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 2-1/2" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
486,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ