FAG
6010-2RSR-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
FAG
7212-B-XL-2RS-TVP X-LIFE BEARING ; ANGULAR CONTACT 60MM X 110MM X 22MM
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
6209-2RSR-L038 DEEP GROOVE BALL BEARING ; SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
3202-BD-XL-2Z-TVH ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
NJ313-E-XL-M1-C3 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI