NTN
6208LLB DEEP GROOVE BALL BEARING ; 40MM ID 80MM OD 18MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6006ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM ID 55MM OD 13MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
UELFU-2.7/16 FLANGE BLOCK BEARING ; 2-7/16" BORE 7.9" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
458,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
AS205-100 INSERT BALL BEARING ; STANDARD CLASS INSERTS
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6210LLB DEEP GROOVE BALL BEARING ; 50MM ID 90MM OD 20MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,66 $ / Chaque
DISPONIBLE