SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
702 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SEALMASTER
USRB5000E-315 PILLOW BLOCK BEARING ; USRB 5000UNITEE MONTAGE COLLIER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 789,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
6305C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX62MM ODX17MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

NSK
6020ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 100MM BOREX150MM ODX24MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
322,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

DODGE
F4B-E-203R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 6.9" Bolt Circle Diameter; 4-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
588,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SD 1 1/4 QD BUSHING ; 1-1/4" BORE 2-3/16" OD 1-13/16" LTB
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
35,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ