INA
KR19-PP-A GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
RNA6907-ZW-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 42MM X 55MM X 36MM
Needle Roller Bearing; 55MM Outside Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
186,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
RNA4910-2RSR-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 58MM BORE 72MM OD
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 58MM Bore; 72MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
3217-2RS ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 49.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
LR5202-2HRS-TVH-XL X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE CAM FOLLOWER
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 40MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI