SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14,780 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
6219-2Z/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
389,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

KOYO
B 3612 ; NRB DRAWN CUP FULL COMPLEMENT
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

LOCTITE
83129 ; HYSOLEPOXY 50ML
General Purpose Structural Adhesive; High Strength Multipurpose; Dual Cartridge; Paste; Thermoset Laminating; Gray; 50 Ml
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 19T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.279" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ