SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,203 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 3/4 JAW CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

GATES
C276 ; COURROIES HTE-PUISSANCE II
V-Belt; C-22X Series; 278"-7065MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
281,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

TIMKEN
010 6015S IDLER SPROCKET ; 0.635" ID 3.607" OD 15 TEETH
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

DODGE
P2B-SCEZ-115-PCR PILLOW BLOCK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
341,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

GATES
3525 1.5/8 ; FERMETURE CONIQUE BAGUES EN TAILLES
1-5/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
258,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ