NSK
6004VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 20MM BOREX42MM ODX12MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60SSCL ; SS MAILLON DE RACCORD
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6002VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 15MM BOREX32MM ODX9MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6206VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM BOREX62MM ODX16MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6208VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,74 $ / Chaque
DISPONIBLE