AMI BEARINGS
SER210 INSERT BEARING ; 50MM BORE IR WID 29MM OR WID
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; 90MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
MUCF206-20 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/4" BORE 4.7" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCFC205NPMZ2 FLANGED CARTRIDGE BEARING ; 25MM ID
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
MUCF208-24 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/2" BORE 5.7" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
SER208 INSERT BEARING ; 40MM BORE IR WID 28MM OR WID
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI