SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
9 articles ont été trouvés
MarqueAMI BEARINGSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
AMI BEARINGS
MUCF208 FLANGED BLOCK BEARING ; 4 BOLT SQUARE 1.575" BORE STAINLESS
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 102MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
484,10 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UCF204-12NPMZ2 FLANGED BLOCK BEARING ; 4 BOLT 0.75" BORE SET SCREW LOCKING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,58 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UKF207+HS2307 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/8" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
104,30 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UCFT205 FLANGED BLOCK BEARING ; 25MM BORE 99MM BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,00 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UC209 INSERT BEARING ; 45MM BORE IR WID 85MM OD
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,94 $ / Chaque

QTÉ