SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
37 articles ont été trouvés
MarqueBOSTON GEARArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BOSTON GEAR
50B26-1 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
434,56 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
60B26-1-1/4 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
532,34 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
GF84A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 16 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 1-1/4" Bore; 8.4" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
585,82 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
GH46A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 16 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 1-3/8" Bore; 5-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 46 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
515,72 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
40B20-3/4 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL SINGLE HUB
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
188,04 $ / Chaque

QTÉ