SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
MarqueGENERAL BEARINGArticles enregistrés et contractuelsFavoris
GENERAL BEARING
55500
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 14.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ