INA
LR5003-2RS TRACK ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE NR/ 17MM X 40MM DBL ROW
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
3816-2RS ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; NON-RETURNABLE DBL ROW 80MM X 100MM
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
RCJY50-XL-N BRIDE UNIT ; NON-RETURNABLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
AXK2035/0-5-HLA CAGE ASSEMBLAGE ; NON-RETURNABLE AXIAL AIGUILLE
Thrust Needle Roller Assembly; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
NK10/12-TV-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 17MM OD
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 17MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI